Vymeniteľná britová doštička KOMET® 44-210

Č. pol.: 236553 44-210

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,90 € / ks
  • Od 10 ks
    18,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 120508
Označenie 44-210
Typ BK7935
Typ Inox
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočná rezná platnička na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236553 44-210
EAN/GTIN 4047109240971
Číslo výrobcu W83 44210.087935

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.
Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!
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
    Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka