Vymeniteľná britová doštička KOMET® 28-010

Č. pol.: 236608 28-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,40 € / ks
  • Od 10 ks
    17,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 09T308-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 28-010
Typ BK7710
Typ Hliník
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236608 28-010
EAN/GTIN 4047109187689
Číslo výrobcu W80 28010.087710

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
220
mokré maximum
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
    Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka