Vymeniteľná britová doštička KOMET® 44-210

Č. pol.: 236554 44-210

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,90 € / ks
  • Od 10 ks
    18,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 120508
Označenie 44-210
Typ BK7710
Typ Hliník
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236554 44-210
EAN/GTIN 4047109085602
Číslo výrobcu W83 44210.087710

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GRP, CFRP
N
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.
Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!
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
    Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka