{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 137 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 16 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | HCP 160-IQ IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Označenie výrobcu | HCP 160-IQ IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231745 16 | |
EAN/GTIN | 7291075333435 | |
Číslo výrobcu | 5567347 |