ICP 141 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508421
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508421
EAN/GTIN 7291075248241
Číslo výrobcu 5508421
Číslo L L24050 2170

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 14,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.01 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.15 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.14 mm