ICM 138 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508412
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508412
EAN/GTIN 7291075244793
Číslo výrobcu 5508412
Číslo L L24050 2145

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.1 mm