ICK 137 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508967
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508967
EAN/GTIN 7291075269734
Číslo výrobcu 5508967
Číslo L L24050 2432

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr frézy (DC) 13,7 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.12 mm