H3P 202-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353040
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353040
EAN/GTIN 7291075395129
Číslo výrobcu 3353040
Číslo L L24050 1942

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 20,2 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 20, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka hřebene (LPR) 11,24 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.24 mm