H3P 194-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353030
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353030
EAN/GTIN 7291075395068
Číslo výrobcu 3353030
Číslo L L24050 1906

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 19,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka límce (LPR) 10,92 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 19.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.82 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.92 mm