H3P 168-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3352977
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352977
EAN/GTIN 7291075394863
Číslo výrobcu 3352977
Číslo L L24050 1849

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 16,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,25 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 16.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.25 mm