Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM 48

Č. pol.: 232286 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Uhol špičky: 132

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 48 mm
Typ TiAlN
Rezný materiál HSS E PM
Uhol špičky 132 Stupeň
pre základný prvok Typ 48
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,43 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,3 mm/ot.
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232286 48
EAN/GTIN 4045197593825

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
Oceľ < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Iné veľkosti, vyhotovenie s reznými hranami VHM a 180° reznými hranami, dostupné na vyžiadanie.
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka