• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Britá vrtáka so zašpicatením HSS 29

Č. pol.: 232282 29
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 29 mm
Typ TiN
Rezný materiál HSS
Uhol špičky 132 Stupeň
pre základný prvok Typ 25
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/ot.
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232282 29
EAN/GTIN 4062406096632

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
130
Hliník > 10 % si
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
45
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti, verzia s reznými hranami z plného karbidu a 180° reznými hranami sú k dispozícii na požiadanie.
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka