Sada skrutiek Torx® 10-dielne 3

Č. pol.: 232980 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX7
Závit M2,5
Celková dĺžka 6,5 mm
Uťahovací moment 0,8 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232980 3
EAN/GTIN 4062406267025
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
    Pohon Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka