Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 24-32

Č. pol.: 236684 24-32
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 24 mm - 32 mm
Otočná rezná platnička W 83 18 −...
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 060306
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236684 24-32
EAN/GTIN 4047109014848
Číslo výrobcu G03 80030

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Držiak Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka