Segment znakov Výška písma 3 mm A

Č. pol.: 291956 A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Znak A
Výška písma 3 mm
⌀ zvitkov 50 mm
Druh produktu Segment znakov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291956 A
EAN/GTIN 4030741576027
Číslo výrobcu 85001108

Popis

Prevedenie:

Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi. Pružný a s adaptovateľnou stopkou.

Výhoda:

Označenie možné až po zväzok.

Vhodné pro:

Popisovacie náradie č. 291930 a 291935.

Odporúčanie:

Voliteľne je možné objednať výrobok č. 291990_Box na bezpečné uskladnenie výmenných segmentov/znakových sád.

Pozor:

Dbajte na priradenie medzi nástrojmi a segmentmi.

Poznámka:

Úloha popisu s ⌀ 30 mm: K dispozícii osadenie minimálne 17 segmentmi.
Úloha popisu s ⌀ 50 mm: K dispozícii osadenie minimálne 29 segmentmi.
Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.
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
    Znak Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka