{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 29 mm | |
Typ upínania na stopku | MK2 | |
Dĺžka previsu LA | 128 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 50 mm | |
Rozsah prestavenia | -0,05/+0,1 mm | |
⌀ stopky Ds | 35 mm | |
Počet roliek | 6 | |
Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291559 29 | |
EAN/GTIN | 4060491000961 | |
Číslo výrobcu | G1.2-029.00-3-050-MK2 |