{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ upínania na stopku | PSC80 | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Dĺžka previsu LA | 166,3 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 69 mm | |
maximálna sila valcovania | 4 kN | |
⌀ valčekov | 40 mm | |
Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291520 PSC80 | |
EAN/GTIN | 4060491000220 | |
Číslo výrobcu | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 |