{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Šírka sklonu w | 1,5 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Tmax interné obrábanie | 4,5 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 16 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 9,5 mm | |
Zapustený držiak L1 s konzolovou dĺžkou | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Skrutka | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | áno | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273791 12/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721105 | |
Číslo výrobcu | 273791 12/1,5 |