Otočný držiak upnutie upínacej lišty GARANT Master eco 20/16

Č. pol.: 272004 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 90 mm
Podložka 1,5° 279819 1
Skrutka podložky 279824 1
Čeľusť, skrutka, O-krúžok 279835 3
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272004 20/16
EAN/GTIN 4067263122678

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série Zobraziť všetky