GHMR 25 Úhlové upínače nástrojů pro radiální a axiální zapichování, vhodné pro různé šířky břitu a profilové drážkovací destičky.

Č. pol.: 2800448
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800448
EAN/GTIN 7291075023589
Číslo výrobcu 2800448
Číslo L L23920 2086

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm