GEHIR 12SC-14-2 Masivní HM vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Pro použití s břitovými destičkami GEMI a GEPI.

Č. pol.: 2801291
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801291
EAN/GTIN 7291075182095
Číslo výrobcu 2801291
Číslo L L23920 2799

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm