GEHIML 16SC-13 Vnitřní vyvrtávací tyče z plného karbidu s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801284
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801284
EAN/GTIN 7291075182231
Číslo výrobcu 2801284
Číslo L L23920 2768

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/stružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 1,9 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm