Zapichovacia doštička Plný rádius 3

Č. pol.: 275045 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,03 € / ks
  • Od 10 ks
    16,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB9140
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275045 3
EAN/GTIN 4062406378752

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač