Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7020, Šírka zápichu w: 3mm

Č. pol.: 273719 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,00 € / ks
  • Od 10 ks
    22,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka sklonu w 3 mm
Hlavné použitie P
Bočná aplikácia M
Stav rezania kontinuálne
Odroda HB7020
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka ponoru w ±0,03 mm
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 1,5 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Polomer rohov R 0,4 mm
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Vložte profil neutrálna
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273719 3
EAN/GTIN 4045197486592
Číslo výrobcu 273719 3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché