TK vkladacie hlavice na čelné zapichovanie pravé 14/20L

Č. pol.: 274055 14/20L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
⌀ stopky Ds 8 mm
Šírka zápichu w 3 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 1,6 mm
Celková dĺžka L 80 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 43 mm
Posuv f 0,01 mm - 0,03 mm
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274055 14/20L
EAN/GTIN 4067263036524

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
50
Alu (krátke rezanie)
N
90
Hliník > 10 % si
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
55
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
50
Oceľ < 1100 N/mm²
P
40
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením a prídavným chladením voľného povrchu.

Pozor:

Objednaná veľkosť = minimálny ⌀ zápichu.
Väčší ⌀ zápichu je možný bez modifikácie.
D1 = Dmin vnútorný ⌀.
D2 = Dmin vonkajší ⌀.
Verzia L s väčšou hĺbkou zápichu tmax.
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
    ⌀ Dmin zápich D1/D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka