{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | IC908 | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 15 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 15 mm | |
Uhlový Polomer r | 1,5 mm | |
WF | 5,85 mm | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 999 mm | |
Posuv pre axiálne zapichovanie | 0,03 mm/ot. - 0,05 mm/ot. | |
Posuv pre čelné sústruženie | 0,03 mm/ot. - 0,04 mm/ot. | |
Séria | MINCUT | |
Označenie výrobcu | MIFR 15-3.00-1.50 IC908 | |
Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
Číslo položky | 270427 3/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262452 | |
Číslo výrobcu | 3300277 |