Rezné vložky FLASH-PENTA PMN D-J/D-C 3/40

Č. pol.: 273581 3/40
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok C
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 3 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Typ IC908
Tolerancia Šírka zápichu w 0,03 mm
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R 0,03 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,22 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 5
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria FLASHPENTA
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu PMN D40-3C02 IC908
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273581 3/40
EAN/GTIN 7291075380590
Číslo výrobcu 3329274

Popis

Prevedenie:

Za upichovanie tyčí, tvrdých materiálov a v náročných prípadoch použitia. Lámač triesok s výraznou ochrannou fazetou. Stredné až vysoké rýchlosti posuvu.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273576273577.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.