{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Lamač triesok | C | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
Typ | IC908 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,03 mm | |
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R | 0,03 mm | |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,22 mm/ot. | |
Séria | FLASHPENTA | |
Označenie výrobcu | PMN D32-3C02 IC908 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273581 3/32 | |
EAN/GTIN | 7291075380613 | |
Číslo výrobcu | 3329278 |