PENTA 24N100J006 IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro zapichování a dělení měkkých materiálů obrobků, dělení trubek, malých a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6003093
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 6003093
EAN/GTIN 7291075151213
Číslo výrobcu 6003093
Číslo L L24080 20

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,06 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.06 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev