PENTA 17N270P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337237
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337237
EAN/GTIN 7291075390261
Číslo výrobcu 3337237
Číslo L L24080 289

Popis

Popis:

Upichování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm