GFT 0.8J-0.1 IC1028 Jednostranné úzké břitové destičky pro upichování, drážkování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 3337188
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337188
EAN/GTIN 7291075389340
Číslo výrobcu 3337188
Číslo L L23930 578

Popis

Popis:

Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm