{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Lamač triesok | Y | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 180 m/min | |
Šírka zápichu w | 12 mm | |
Uhlový Polomer r | 1,2 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Typ | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 14 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | DOVE-IQ-GRIP | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | TIGER 1212Y-IQ IC808 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 274148 12 | |
EAN/GTIN | 7291075316490 |