DGL 3102C-6D IC908 Oboustranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6002949
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002949
EAN/GTIN 7291075206296
Číslo výrobcu 6002949
Číslo L L23940 244

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 21 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 21 mm