TGTR 2525-3JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302406
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302406
EAN/GTIN 7291075301991
Číslo výrobcu 2302406
Číslo L L23920 33

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 32,5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Celková výška (OAH) 32.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 56 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo