TGTBU 25-6G-JHP Upínací stopky s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302494
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
Séria JETCUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302494
EAN/GTIN 7291075302370
Číslo výrobcu 2302494
Číslo L L23920 90

Popis

Popis:

Dělící nástrojová patka, celková výška (OAH) 41,4 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH) 41.4 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 23 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo