TGSU 35-3-IQ-4Z Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302826
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302826
EAN/GTIN 7291075264517
Číslo výrobcu 2302826
Číslo L L23920 1833

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm