TGFH 32C-4-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302504
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302504
EAN/GTIN 7291075302189
Číslo výrobcu 2302504
Číslo L L23920 2549

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 90 mm