TGFH 12MB-2 L58 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Č. pol.: 2302255
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302255
EAN/GTIN 7291075254433
Číslo výrobcu 2302255
Číslo L L23920 532

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 11,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 15.5 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 58 mm