Držiak doštičiek Vario plus eco rovný pravé

Č. pol.: 274510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Vhodné pro:

Upínací držiak Vario plus eco č. 274500; 274503.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

Pri šírke vpichu 2 mm a 3 mm je hĺbka vpichu tmax = 21 mm obmedzená na ⌀ obrobku do 150 mm. Pri ⌀ obrobku > 150 mm platí tmax = 17 mm. Pri šírke vpichu 4 mm je hĺbka vpichu tmax = 28 mm obmedzená na ⌀ obrobku do 150 mm. Pri ⌀ obrobku > 150 mm platí tmax = 24 mm.