Odgovara:
Pažnja:
Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).
Napomena:
Za širine utora od 2 mm i 3 mm, dubina ugiba tmaks = 21 mm ograničena je na obradak do ⌀ 150 mm. Za obradak ⌀ > 150 mm, primjenjuje se tmaks = 17 mm. Uz širinu utora od 4 mm, dubina ugiba tmaks . = 28 mm ograničena je na radni dio ⌀ do 150 mm. Za obradak ⌀ > 150 mm, primjenjuje se tmaks = 24 mm.