{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška stopky h | 40 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 38 mm | |
Šírka stopky b3 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 220 mm | |
Montážna skrutka | 279815 20 | |
Kolík s rovnými povrchmi | 279934 2 | |
Lícovaný kolík | 279936 2 | |
Smer rezania | vlavo a vpravo | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 274006 40 | |
EAN/GTIN | 4062406204907 |