DGTR 12B-3D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301396
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301396
EAN/GTIN 7291075089097
Číslo výrobcu 2301396
Číslo L L23920 2520

Popis

Popis:

Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 15 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 29.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm