DCFH 26-2 Oboustranné drážkovací břity pro soustružení drážek a upichování

Č. pol.: 2302643
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
Séria FLASHCUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302643
EAN/GTIN 7291075330557
Číslo výrobcu 2302643
Číslo L L23920 262

Popis

Popis:

Oddělitelný držák nástrojů, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm