{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 65 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 85 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 13 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273813 65/85 | |
EAN/GTIN | 4045197577252 |