{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 53 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 76 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 18 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273828 53/76 | |
EAN/GTIN | 4045197867780 |