Nôž KOMET® na vnútorný pravý závit Typ 60° (metrický) B06

Č. pol.: 240084 B06
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ B06
Rezný materiál HSS Co 10
Hĺbka vŕtania 60 mm
pre stúpanie do 3 mm
pre otvory od ⌀ 14 mm
Celková dĺžka 95 mm
⌀ stopky 10 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240084 B06
EAN/GTIN 4047109017054
Číslo výrobcu H15 21460.93

Popis

Prevedenie:

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.
Veľkosť s prídavným označením L = predĺžená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 − na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Poznámka:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka