{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | B04 | |
Rezný materiál | HSS Co 10 | |
Hĺbka vŕtania | 45 mm | |
pre stúpanie | 16−50 chod/palec | |
pre otvory od ⌀ | 9 mm | |
Celková dĺžka | 75 mm | |
⌀ stopky | 8 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240088 B04 | |
EAN/GTIN | 4047109017115 | |
Číslo výrobcu | H15 21540.93 |