{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AMUAX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Polomer R | 0,5 mm | |
f | 3,45 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 2,5 mm | |
Šírka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270629 7,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066939 | |
Číslo výrobcu | A07.0100.30.72VR X800 |