• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Zapichovacia vložka do drážky pravá, plný polomer simtum AX 5,2/1

Č. pol.: 270625 5,2/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AHPYX800
pre otvory od ⌀ Dmin 5,2 mm
Úžitková dĺžka 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Polomer R 0,5 mm
f 2,45 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 1 mm
Šírka zápichu w 1 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270625 5,2/1
EAN/GTIN 2050002066861
Číslo výrobcu A05.0100.20.52VR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)