Zapichovacia vložka do drážky ľavá, plný polomer simtum AX 6,2/1

Č. pol.: 270635 6,2/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AFNYX800
pre otvory od ⌀ Dmin 6,2 mm
Úžitková dĺžka 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Polomer R 0,5 mm
f 2,95 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 1,8 mm
Šírka zápichu w 1 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270635 6,2/1
EAN/GTIN 2050002067011
Číslo výrobcu A06.0100.25.62VL X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)